T-M12NR テープカッター コクヨ 27176537

テープカッター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27176537 品番T-M12NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ずっしりとして安定感のある定番タイプです。
幅24mm、外径Φ125mmまでの大巻きテープが使用できます。

材質本体・テープリール・底板:R-ABS100% 質量(kg)1.2 テープ種類大巻き 外寸法・幅(mm)84 外寸法・高さ(mm)93 外寸法・奥行(mm)225

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27176537 T-M12NR 27176512 T-M12NB テープカッター コクヨ テープカッター コクヨ 1個 799 税込879 色に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-30
用途:
作業現場の貼付固定に使用

一般的なセロハンテープ用ディスペンサ―
メーカー問わず殆どの機種はクランプ・吸盤機構を持たず、錘と発泡シートで机上に置く型式だが、発泡シートでは本体の滑りが十分に防げないので、サイプが入った合成ゴム(NBRやシリコーン、老防剤入りEPDM等)製の滑り止め底のタイプがあると良い。

対象商品:
27176512
2018-04-19
用途:
書類の整理とか他
株式会社パリヤ 様 (卸売・小売業)

テープカッターはいつも使っていますが数を増やすために購入しました
ねだんの割に重みもしっかりしていて安定感が良く使い勝手が良いですよ

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする