T-SM300-1Y テープカッター カルカットハンディ マスキングテープ用 コクヨ 27176695

テープカッター カルカットハンディ マスキングテープ用

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード27176695 品番T-SM300-1Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

テープの柄が見えるように片面はクリア仕様です。
カルカット独自の特殊加工刃によって軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比)
特殊加工刃はケガをしにくい設計です。
マスキングテープ以外にセロハンテープやPPテープなどもよく切れます。
刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。
切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。
幅18mm、外径Φ52mmまでの小巻きテープが使用できます。※長さ20M以上、内径Φ27mm以下のテープは取り付けられない場合があります。

イエロー テープ種類小巻き 外寸法・幅(mm)27 外寸法・高さ(mm)60 外寸法・奥行(mm)91
注意
※テープは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27176695 T-SM300-1Y 27176738 T-SM300-1W テープカッター カルカットハンディ マスキングテープ用 コクヨ テープカッター カルカットハンディ マスキングテープ用 コクヨ 1個 649 税込714 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27176738
2023-10-02
用途:
マステカット
KMG WORKS 様 (建設業・工事業)

もっと早く変えばよかった!と思うくらいでした。マステは手で切れるし必要ないと思っていましたが、やっぱり便利ですね。フックに引っ掛けて収納できてとても良いです。

対象商品:
27176738
2023-08-26
用途:
マスキングテープの引き出し用
AC-X TECH 様 (製造業)

3Mのマスキングテープを入れて使用してます。軽い力でキレイに切ることができますが、もうちょっと切れ味が鋭いと良いと思います(指を切りやすくなると思いますが・・・)

対象商品:
27176738
2023-06-12
用途:
塗装作業

軽く切れるので気に入ってます。手でちぎるより楽です。

対象商品:
27176722
2023-01-27
用途:
持ち運び時に携帯

色んな場所での貼り付け作業を行っているので、テープ自体をそのまま持参していました。
テープの端が張り付いてしまって毎回取るの大変だし、切り口はキッチリできないし・・・
でも小さいテープカッタはテープ幅が合わなくて、断念。
こちらに出会って、満足ですが、持ち運んでいるので粘着麺にホコリが・・・でも切り口スッキリなので満足してます。

対象商品:
27176722
2022-02-01
用途:
製品への伝票貼付け時
製造業

毎回テープの巻き終わりを探す必要がなくなり、作業効率が大幅にアップしました!
使えるマスキングテープのサイズをより目立つように記載してもらえたり、具体的な商品のリンクを掲載してもらえると安心して購入することができます。ぜひ、宜しくお願いいたします。

対象商品:
27176713
2020-10-28
用途:
段ボールにラベルを張る
製造業

顧客向けの段ボールに印をつけるためのマスキングテープをはるのに使っています。取り換えも楽で大変重宝しています。いろんなテープに対応しているので便利です。たの職場にも設置する予定です。

対象商品:
27176695
2020-09-18
用途:
各種テープのカット
製造業

もっとテープの扱える寸法に幅があると嬉しく思います

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
27176704
2020-04-21
用途:
ラッピングの際に
YUKI*Neko 様 (卸売・小売業)

気持ちいいくらい綺麗に切れます★
まとめて大量の包装をする際にストレスフリーで楽です。
少し高めですが、、100均の安いやつを買うより断然いいです!
パステルカラーも可愛く、マステの色や柄に合わせて使い分けてます★

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする