DT-40NB スタッキングトレーA4縦 コクヨ 27178095

スタッキングトレーA4縦

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27178095品番DT-40NB
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

整理品目がひと目でわかる見出し紙付き。
A4サイズ対応トレー。用紙を折りたたむことなく、そのまま投入できます。
簡単に積み重ねられる構造です。
再生耐衝撃性ポリスチレン

サイズA4・タテ材質本体:R-PS-HIエコマーク認定認定内寸奥行(mm)327内寸幅(mm)233高さ内寸(mm)60紙質再生材配合率/本体:R-PS-HI 100%外寸法・幅(mm)249外寸法・高さ(mm)68外寸法・奥行(mm)329エコマーク認定番号18 112 025
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27178113
2019-05-14
用途: A4書類および用紙入れ
医療・福祉・介護関連業

机のそばのラックの棚上で重ねて使うつもりです。素材はしっかりしています。書類入れとして重宝します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする