スタッキングトレーA4縦

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27178113 品番 DT-40NM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

整理品目がひと目でわかる見出し紙付き。
A4サイズ対応トレー。用紙を折りたたむことなく、そのまま投入できます。
簡単に積み重ねられる構造です。
再生耐衝撃性ポリスチレン

サイズA4・タテ 材質本体:R-PS-HI ライトグレー エコマーク認定認定 内寸奥行(mm)327 内寸幅(mm)233 高さ内寸(mm)60 紙質再生材配合率/本体:R-PS-HI 100% 外寸法・幅(mm)249 外寸法・高さ(mm)68 外寸法・奥行(mm)329 エコマーク認定番号18 112 025

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27178113
2019-05-14
用途:
A4書類および用紙入れ
医療・福祉・介護関連業

机のそばのラックの棚上で重ねて使うつもりです。素材はしっかりしています。書類入れとして重宝します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする