カッターナイフ 標準型 フッ素加工刃<C3>

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27178226 品番 HA-S110P
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

一般的な小型刃が使える業界最短設計
カラフル・キュート・コンパクトなデザイン
刃先にのりが付きにくいフッ素加工刃
刃をしっかり固定するオートロック機能付き
横スライド式クリップ

材質(刃)炭素鋼 ピンク 仕様フッ素加工刃、オートロック機能付き 材質ホルダー:R-ABS・ステンレス、スナッパー:PC/ABS、スライダー:R-POM 全長(mm)119 外幅寸法(mm)22 刃幅(mm)9 適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SN

商品説明動画

カッターナイフ<C3>

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27178217
2019-07-28
用途:
作業用
運輸・通信業

問題なく普通に使えます。刃の出し入れがスムーズに出来るのが気に入りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする