ノ-683B-D カバーノート<SYSTEMIC>(2冊収容リングノート)B5 B罫 コクヨ 27179145

カバーノート<SYSTEMIC>(2冊収容リングノート)B5 B罫

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27179145品番ノ-683B-D
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

従来のカバーに比べ、ノートの表紙を固定する内ポケットが深く設計してあるので、表紙片側だけでしっかりノートを固定。2冊のノートがしっかり収容できます。
最大収容幅が広く、リングノートをはじめ、厚手のノートやメモパッドも収容可能です。
右ポケットにリングノートを収容すると、リングノートの特長を生かしたまま、コンパクトに使えます。
表紙ポケットには筆記具や付箋など、ノートと一緒に利用する頻度の高い小物がまとめて収容できます。また内ポケットには資料や名刺が挟み込めます。
表紙にははっ水加工を施した、耐久性のある素材を採用しました。
しおりひも(2本)付き

寸法(mm)6号(セミB5)サイズ6号(セミB5)枚数40縦(mm)252横(mm)179行数35紙質中紙/上質紙(クリーム)、表紙/ポリエステルカバー中横罫(エッジタイトル罫入り)カバー寸法(mm)276×205製本ツインリングとじ替えノートス-TJ4B色(表紙)
注意
※ノートは、ツインリングノート<エッジタイトル>が1冊セットされています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27179145
2024-03-25
用途: 作業時のノートカバー
製造業

同一のシリーズの中で合皮を使っているものもあります。
見た目はそちらの方が高級感があり良いという人もいると思いますが、
合皮はどうしても劣化するとボロボロとはがれてきてしまうので、
酷使する私のようなタイプにはこちらが適しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする