カバーノート<SYSTEMIC>(2冊収容リングノート)A5 B罫 合皮

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27179206 品番 ノ-V685B-D
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

従来のカバーに比べ、ノートの表紙を固定する内ポケットが深く設計してあるので、表紙片側だけでしっかりノートを固定。2冊のノートがしっかり収容できます。
最大収容幅が広く、リングノートをはじめ、厚手のノートやメモパッドも収容可能です。
右ポケットにリングノートを収容すると、リングノートの特長を生かしたまま、コンパクトに使えます。
表紙ポケットには筆記具や付箋など、ノートと一緒に利用する頻度の高い小物がまとめて収容できます。また内ポケットには資料や名刺が挟み込めます。
表紙にははっ水加工を施した、耐久性のある素材を採用しました。
しおりひも(3本)付き

材質表紙/ポリエステル・合成皮革カバー 寸法(mm)3号(A5) サイズ3号(A5) 枚数50 行数28 紙質中紙/上質紙 中横罫(エッジタイトル罫入り) カバー寸法(mm)232×175 製本ツインリングとじ 中紙寸法縦(mm)210 中紙寸法横(mm)148 替えノートス-TJ105B 色(表紙)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
毎日使う予定記入帳に使用
教育・研究機関

昔のシステム手帳のように、使う人の使い勝手に合わせて、モディファイできるところが気に入っています。開くと3つのパーツから出来ていて、いろいろな使い方が出来ます。私の場合、スケジュール帳とノートの2冊を組み合わせて、B5版の下敷きを別に購入して、組み合わせて使用しています。

対象商品:
27179215
2019-09-10
用途:
手帳かわりに使用。
製造業

1冊は手帳がわりに使用し、2冊目は大切な本のブックカバーに使っています。
ブラウンと紺を購入しましたが、どちらも
落ち着いた色で満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする