従来のカバーに比べ、ノートの表紙を固定する内ポケットが深く設計してあるので、表紙片側だけでしっかりノートを固定。2冊のノートがしっかり収容できます。 最大収容幅が広く、リングノートをはじめ、厚手のノートやメモパッドも収容可能です。 右ポケットにリングノートを収容すると、リングノートの特長を生かしたまま、コンパクトに使えます。 表紙ポケットには筆記具や付箋など、ノートと一緒に利用する頻度の高い小物がまとめて収容できます。また内ポケットには資料や名刺が挟み込めます。 表紙にははっ水加工を施した、耐久性のある素材を採用しました。 しおりひも(3本)付き
昔のシステム手帳のように、使う人の使い勝手に合わせて、モディファイできるところが気に入っています。開くと3つのパーツから出来ていて、いろいろな使い方が出来ます。私の場合、スケジュール帳とノートの2冊を組み合わせて、B5版の下敷きを別に購入して、組み合わせて使用しています。
1冊は手帳がわりに使用し、2冊目は大切な本のブックカバーに使っています。ブラウンと紺を購入しましたが、どちらも落ち着いた色で満足しています。