コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの リングノート
ポケットノート(ホルダータイプ)A6 B罫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色(表紙)
ダークブルー
注文コード
27179416
品番
ノ-470DB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
A6サイズ。中横罫幅6mm。
50枚。
PP表紙。
表紙はホルダータイプのポケット。
サイズ
A6
材質
表紙/表:透明PP、裏:板紙
枚数
50
縦(mm)
148
横(mm)
105
行数
20
紙質
中紙/上質紙
罫
中横罫
罫幅(mm)
6
色(表紙)
ダークブルー