コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの 綴じノート
キャンパスノート<PARACURUNO>セミB5 中横罫8
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27179522
品番
ノ-R8BN-LB
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
サイズ
セミB5
枚数
80
罫
B罫
色(表紙)
水色
縦(mm)
252
横(mm)
179
行数
35
紙質
中紙/上質紙(森林認証紙)
罫幅(mm)
6
製本
無線とじ