曜日別特売
ノ-231BN キャンパスノート B7 中横罫 コクヨ 27179906

キャンパスノート B7 中横罫

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27179906品番ノ-231BN
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターに三角形のメモリ点を配置しました。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

サイズB7枚数36縦(mm)128横(mm)91行数17紙質中紙/上質紙(森林認証紙)B罫罫幅(mm)6製本無線とじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27179906
2024-07-18
用途: メモに
農・林・水産業

小さくて、バッグに収まるのでちょうど良い。
モノタロウは何でも売っていてありがたい。

対象商品 : 27179906
2019-01-05
用途: メモ帳

携帯用のメモ帳として使っています。
カレンダーを最初の数ページにに貼り付けているので、スケジュール管理帳としてもポケットサイズでとても使いやすいです。シンプルなので、とても気に入っていて、10年以上この方法で使用しています。
店舗でなかなか購入できないのですが、MonotaROで安価に購入できて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする