キャンパスノート(A4)3冊パックA罫

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3冊) 注文コード27179924 品番ノ-203AX3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥930
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

A4サイズ(30枚)キャンパスノートの3冊パックです。

サイズA4 枚数30 A罫 罫幅(mm)7 仕様3冊パック 縦(mm)297 横(mm)210 行数35 紙質中紙/上質紙(森林認証紙) アズワン品番65-1957-34 製本無線とじ

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27179924 ノ-203AX3 75560565 ノ-203ANX3 キャンパスノート(A4)3冊パックA罫 コクヨ キャンパスノート(A4)3冊パックA罫 コクヨ 1パック(3冊) 819 税込901 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75560565
2023-10-26
用途:
福祉事業所の相談業務
特定非営利活動法人男鹿潟上南秋教育会館 様 (医療・福祉・介護関連業)

相談を希望する方の話を聴きながらこのノートにその内容をリアルタイムで記録していきます。また、この業務をいつどのように行ったかを別のノートに記録しておきます。何度も繰り返し開いて確認します。書きやすいし丈夫なのでとても助かります。

対象商品:
27179924
2021-08-25
用途:
事務用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

書店で買うより安いし必要なものなので地用法しています*

対象商品:
27179924
2017-04-21
用途:
子供の学校用

コクヨなので、商品の品質に間違いはありません。
すぐに届いたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする