キャンパスノート(カラー表紙)5色パック(普通横罫)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5冊) 注文コード 27179958 品番 ノ-3CANX5
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

用途別の使い分けに便利なカラー表紙です。
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

サイズセミB5 枚数30 縦(mm)252 横(mm)179 行数30 紙質中紙/上質紙(森林認証紙) A罫 罫幅(mm)7 製本無線とじ 色(表紙)5色パック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27179958
2026-02-23
用途:
記念品として
その他業種

ノートを5冊入りを7個購入したのですが1冊足りませんでした。同時に消しゴム35個購入したのですがそちらも1個たりませんでした。

対象商品:
27179958
2024-03-04
用途:
学校で使用
製造業

買いに行く手間も省け、安く買えて、すぐに届き大変助かりました。

対象商品:
27179958
2023-06-22
用途:
記録用
建設業・工事業

厚すぎず、裏移りのないしっかりした用紙で愛用しています。色違いの5色パックでお得。使い終わったノートを数年保存していますが、ほとんど劣化もなく、さすがコクヨ製品だと思います。

対象商品:
27179958
2023-08-10
用途:
事務用品

昔から愛用しています。色がかわるたび気分もかわりるよ

対象商品:
27179958
2022-12-08
用途:
普段使いに
株式会社ant 様 (サービス業)

キャンパスノートは大人も子供も昔から使い慣れていて、普段使いにしています。
パックでお得になっているのも魅力です。

対象商品:
27179958
2021-10-25
用途:
記録・メモ

5冊組で安く買えました。使用目的によってノートの色分けできるのでわかりやすいです。

対象商品:
27179958
2021-01-21
用途:
事務作業
サービス業

信頼のコクヨ製です。いつもお安く購入させて頂き、助かっています。

対象商品:
27179958
2020-09-01
用途:
子供の学習用
製造業

以前から使用している商品で、使い勝手はとても良く、何よりもコスパが格段に違います。ある程度の使用量があるのなら、購入して損はありませんよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする