キャンパスノート(ドット入り罫線カラー表紙)5色パックB罫

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5冊) 注文コード27180125 品番ノ-3CBTNX5
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。
ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.ドットを目印に資料がきれいに貼れます。5.タテ書きでも文字をきれいにそろえられます。
教科や用途ごとに色分けしやすい5色パックです。

サイズセミB5 枚数30 B罫 縦(mm)252 横(mm)179 行数35 紙質中紙/上質紙(森林認証紙) 罫幅(mm)6 製本無線とじ

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27180125
2020-07-07
用途:
作業のメモ書きに

定番中の定番ですが、いつも見やすく書けるので助かって居ます。ページも切り離せるところが気に入って居ます。

対象商品:
27180125
2020-04-30
用途:
子供の勉強用

使い勝手が良いです。価格も良心的でいいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする