キャンパスノート(幅広ドット入り罫線)U罫

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27180143 品番ノ-D3UTN
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

マス目の代わりに、ドットが程よいガイドになるので、はじめて横罫線を使う小中学生にぴったりです。
ドット入り罫線は、罫線上に小さな「ドット」が等間隔に並んでいます。そのドットを上手く活用することで、美しく書くことが出来ます。
行の幅が広いので、大きな文字でも無理なく書けます。
ドット入り罫線の特長/文頭がきれいに揃えられます。/文字の大きさや間隔を揃えられます。/図形の頂点や表の枠線の目印になります。/短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。/ドットを目印に資料がきれいに貼れます。/タテ書きでも文字をきれいに揃えられます。
罫線の色は鉛筆と区別がつきやすい青緑色。

サイズセミB5 枚数30 U罫 縦(mm)252 横(mm)179 行数27 紙質中紙/上質紙(森林認証紙) 製本無線とじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする