キャンパスノートカットオフノート中横罫

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 27180283 品番 ノ-M241BN
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

必要なページだけをきれいに切り離せる、ミシン目入りのカットオフタイプ。
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

サイズA7変形 枚数48 B罫 縦(mm)102 横(mm)72 行数14 紙質中紙/上質紙(森林認証紙) 罫幅(mm)6 製本無線とじ

商品説明動画

キャンパスカットオフノート 紹介動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27180292
2023-03-31
用途:
2冊目です
有限会社カメラの平松 様

1年ほど前から愛用しこれで2冊目です。文房具店で買っても良かったのですが今回は他に注文するものがあったので面倒がなく幅広い品ぞろえに感謝します。

対象商品:
27180274
2021-03-27
用途:
現場作業時のチョイメモ
創作工房クボコボ 様

胸ポケットに無理なく入る小サイズで 書き込んだ内容が不要になるとカット線できれいに切り取れる。私の胸ポケットには常時入れていて 入れ忘れると不安になります。

対象商品:
27180292
2020-10-19
用途:
工場へ向けて連絡用
製造業

なかなか近くのホームセンター等で切り取り線の入ったこのサイズのノートがなく、モノタロウさんで取り扱いがあり助かっております。

1人が参考にしています
対象商品:
27180283
2020-06-04
用途:
マイクロ5穴手帳のリフィルとして使える
サービス業

こんな小さな紙サイズ、と思っていましたが、
ちぎった紙のサイズが、マイクロ5穴システム手帳の紙サイズと
ほぼ同じということに気づいてからは愛用品になりました。
(5穴パンチは必要ですが)
安価に入手できてありがたいです。これからもモノタロウで買います。

1人が参考にしています
対象商品:
27180292
2018-02-03
用途:
メモ
農・林・水産業

3冊購入したが。
大きめの段ボールに裸で入っていました。
幸い破れなどはありませんでしたが。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする