ノ-201W キャンパスノート特殊罫 無地 コクヨ 無線とじ 27180676

キャンパスノート特殊罫 無地

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズA4 注文コード27180676 品番ノ-201W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥380
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
サイズA4 枚数40 無地 縦(mm)297 横(mm)210 紙質中紙/上質紙(森林認証紙) 製本無線とじ

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27180676 ノ-201W 75560547 ノ-201WN キャンパスノート特殊罫 無地 コクヨ キャンパスノート特殊罫 無地 コクヨ 1冊 389 税込428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27180676
2020-11-07
用途:
記録
教育・研究機関

無地のノートが欲しくて,これを選びました.5〜10冊程度のパック販売もあると便利と思います.

1人が参考にしています
対象商品:
27180685
2020-03-31
用途:
アイディアの邪魔をしないノート
工房へーいち 様 (サービス業)

ソフトウェア開発エンジニアを職業としています。
ノートは打ち合わせメモ、デザイン案、イメージの具体化などなど、多目的で月に1冊ほど使用します。
罫線ノートだとどうしても「綺麗に書こう」「線に合わせて書こう」といった意識が働いてしまい、「アイデアを具現化する」といった本来の目的が後回しになりがちであったため、方眼紙を使用することが多かったです。
それでもやはり方眼に合わせようとしてしまうため、白紙ノートを使用してみたところ、余計なことに意識が向くことなくイメージアップのための「落書き」ができるようになりました。
コクヨのノートなので他の通販サイトでも取り扱いは多いですが、モノタロウが安かったため今回8冊をまとめ買いしました。

対象商品:
27180685
2019-02-27
用途:
絵の勉強用

線が入ってないって自由。
ページ枚数が多いものもあるとよいなと思う。
コクヨさんよろしく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする