コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの 綴じノート
ノートブック事務用 A罫
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27180807
品番
ノ-193A
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
オフィスでの使用に適した事務用のノートブックです。
グリーン購入法、エコマークに適合した環境対応商品です。
サイズ
A5
エコマーク認定
認定
枚数
30
縦(mm)
210
横(mm)
148
行数
24
紙質
再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、表紙:古紙パルプ配合率70%、中紙/上質紙(古紙パルプ配合)
罫
A罫
グリーン購入法
適合
製本
無線とじ
エコマーク認定番号
17 112 019