コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの 綴じノート
ノートブック事務用6号 A罫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
枚数
60
注文コード
27180825
品番
ノ-90A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
枚数
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスでの使用に適した事務用のノートブックです。
グリーン購入法、エコマークに適合した環境対応商品です。
サイズ
セミB5
枚数
60
罫
A罫
仕様
白色度70%程度(ISO)
材質
中紙/上質紙(古紙パルプ配合)
エコマーク認定
認定
縦(mm)
252
横(mm)
179
行数
14
紙質
再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、表紙:古紙パルプ配合率70%
グリーン購入法
適合
製本
無線とじ
エコマーク認定番号
17 112 019