コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの 綴じノート
ノートブック事務用6号 A罫
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27180843
品番
ノ-93A
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
オフィスでの使用に適した事務用のノートブックです。
グリーン購入法、エコマークに適合した環境対応商品です。
サイズ
セミB5
枚数
30
罫
A罫
仕様
白色度70%程度(ISO)
材質
中紙/上質紙(古紙パルプ配合)
エコマーク認定
認定
縦(mm)
259
横(mm)
179
行数
30
紙質
再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、表紙:古紙パルプ配合率70%
グリーン購入法
適合
製本
無線とじ
エコマーク認定番号
17 112 019