コクヨ
コクヨの 玩具/おもちゃ
コクヨの 学童文具/雑貨
コクヨの 学習帳/ごほうびシール
英習帳無線とじ6号英習罫15段並罫
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27180895
品番
ノ-G3F15N
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
見開きしやすくばらけにくい、無線とじの英習帳です。
サイズ
6号(セミB5)
仕様
白色度70%程度(ISO)
材質
中紙/上質紙(古紙パルプ配合)、表紙/板紙(古紙パルプ配合)
枚数
30
縦(mm)
252
横(mm)
179
紙質
再生材配合率/中紙:古紙パルプ配合率70%、表紙:古紙パルプ配合率70%
罫
英習罫15段(並罫)
科目
英習