コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの ファイル
コクヨの リングファイル
キャンパスヤングB5 26穴
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
27181778
品番
ル-372R
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
表紙の内側にポケットが付いています。
サイズ
B5-S
色
赤
セット内容
中紙20枚・クリヤーポケット1枚・カラー見出し用紙5枚
材質
表紙/R-PP
高さ(mm)
272
タイプ
タテ型
外幅寸法(mm)
215
収納枚数
100
背幅(mm)
26
穴数
26
中紙
ノ-836BN