コクヨ
コクヨの オフィス機器
コクヨの ラミネーター
コクヨの ラミネートフィルム
パウチフィルム(100μM)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
27182794
品番
KLM-F220307-20N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します
高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します
再生PETを使用しています
サイズ
A4
用途
A4サイズ
材質
R-PET
タイプ
スタンダード
入数(枚)
20
厚さ(μm)
100
主な用途
A4サイズ
外寸法(mm)
220×307