コクヨ
コクヨの オフィス機器
コクヨの ラミネーター
コクヨの ラミネートフィルム
パウチフィルム(100μM)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
サイズ
B4
注文コード
27182803
品番
KLM-F267375-20N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,610
この商品は
サイズ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します
高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します
再生PETを使用しています
サイズ
B4
用途
B4サイズ
材質
R-PET
タイプ
スタンダード
入数(枚)
20
厚さ(μm)
100
主な用途
B4サイズ
外寸法(mm)
267×375