コクヨ
コクヨの オフィス機器
コクヨの ラミネーター
コクヨの ラミネートフィルム
パウチフィルム(100μM)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
27182837
品番
MSP-F109153N
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します
高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します
再生PETを使用しています
サイズ
はがき
用途
ハガキ
材質
R-PET
タイプ
スタンダード
入数(枚)
100
厚さ(μm)
100
紙質
R-PET
主な用途
ハガキ
外寸法(mm)
109×153