パウチフィルム(100μM)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 27182855 品番 MSP-F97134N
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

美しい仕上がり透明度が高く、加工物を美しく見せると同時にしっかり保護します
高い作業性加工物をスムーズにフィルムに挟むことができ、作業を効率化します
再生PETを使用しています

サイズ写真サービス判 用途写真サービス判サイズ 材質R-PET タイプスタンダード 入数(枚)100 厚さ(μm)100 紙質R-PET 主な用途写真サービス判サイズ 外寸法(mm)97×134

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする