コクヨ
シュレッダー用ゴミ袋MSパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1箱(200枚)
1箱(100枚)
枚数
100
200
100
縦(mm)
600
1000
600
厚さ(mm)
0.015
0.03
0.015
0.04
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
27183065
品番
J-MSパツクS
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
シュレッダー用に開発したゴミ処理用ポリ袋です。ポリエチレンですから油や水に強く、ゴミ箱にセットして、いっぱいになったら袋ごと捨ててください。
燃やしても有害ガスは発生しません。
縦(mm)
600
横(mm)
600
厚さ(mm)
0.015
枚数
100
材質
R-PE
紙質
再生材配合率/R-PE 10%