曜日別特売
KPS-PFS86 シュレッダー用ゴミ袋(静電気抑制エア抜き加工) コクヨ 27183092

KPS-PFS86 シュレッダー用ゴミ袋(静電気抑制エア抜き加工) コクヨ 27183092
KPS-PFS86 シュレッダー用ゴミ袋(静電気抑制エア抜き加工) コクヨ 27183092

シュレッダー用ゴミ袋(静電気抑制エア抜き加工)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1箱(100枚)注文コード27183092品番KPS-PFS86
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

細断時に帯電した静電気を抑制し、細断くずの飛び散りを抑えます。
ゴミ袋の微細な穴から空気を逃がすエア抜き加工により、ゴミ箱への取り付けがスムーズ。ゴミ袋の口を閉じる際に発生しやすい細断くずの噴き出しも防ぎます。口を閉じたゴミ袋は圧縮しやすく、廃棄時の省スペースになります。
柔らかくて伸びに強い、低密度のポリエチレンタイプで丈夫です。

サイズM材質PE厚さ(mm)0.04枚数100縦(mm)1000横(mm)860
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27183092
2022-09-15
用途: シュレッダーダストの廃棄
ペアシティ・ルネッサンス管理組合法人サービス業

シュレッダーごみのBOXに100Lは最適で、生地もしっかりしていて破れにくく、特に静電抑制及び通気孔があって作業しやすくできている。なんと言っても価格がお手頃です。

対象商品 : 27183092
2020-08-15
用途: 結構多く出るシュレッダーくずに、十分間に合う容量です
金融・保険業

静電気の発生がないのが良い。
空気抜きも有効です。
やはりメーカー品と思います。

2020-05-26
用途: シュレッダーと共に購入検討したが…
建設業・工事業

袋の容量の記載がない。
シュレッダーのダストボックス外に袋を設置して使うのにも
穴空きでホコリが舞い、使いにくそう。
大は小を兼ねるとは言うものの
ダストボックス内に設置して使える様に容量の表記をお願いしたい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

サイト表記に関しまして改善を検討させていただきます。

対象商品 : 27183092
2019-06-12
用途: シュレッダーのゴミ
立命館生活協同組合不動産業

今まで普通のゴミ袋を使っていたので、いつもシュレッダーゴミを捨てる時、袋の上部から噴火のように紙が舞ってしまっていましたが、この袋だとそれが一切なく、しかも袋自体がしっかりしているので破れることもなく、購入して良かったと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする