コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの アルバム
コクヨの ポストカードアルバム
ポストカードホルダー替紙A4縦
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
27183117
品番
ハセ-190
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ハガキ類の整理に最適。透明ポケットだから、一目で必要なものが分かります。
見開きで8枚を収容できるため検索性に優れています。
サイズ
A4-S
適合
ハセ-100N(廃番)・120
枚数
5
収納枚数
20(40)
穴数
30
縦(mm)
310
横(mm)
245
ポケット
タテ入れ
ポケット寸法縦(mm)
154
ポケット寸法横(mm)
110