曜日別特売
ハセ-6B キャリーオール<ミニタイプ>ハガキ用 コクヨ 27183126

キャリーオール<ミニタイプ>ハガキ用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード27183126品番ハセ-6B
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

ソフトでスリム、クリアな透明表紙でライト感覚のポストカードホルダー。持ち運びに便利です。

サイズA6-S材質表紙/R-PP高さ(mm)158枚数20外幅寸法(mm)120背幅(mm)11収納枚数(枚)40
注意
※収容枚数は1ポケットに2枚入れたときの枚数です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27183153
2024-07-25
用途: 切手・印紙の保管
自動車・二輪車・自転車関連業

使用用途は異なりますが、切手と印紙を保管用に購入しました。
飛び出すこともなく問題なく収納できます。
本体も薄いので金庫での収納も問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする