キャリーオール<ミニタイプ>ハガキ用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27183144 品番ハセ-6P
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ソフトでスリム、クリアな透明表紙でライト感覚のポストカードホルダー。持ち運びに便利です。

サイズA6-S 材質表紙/R-PP 高さ(mm)158 枚数20 外幅寸法(mm)120 背幅(mm)11 収納枚数(枚)40
注意
※収容枚数は1ポケットに2枚入れたときの枚数です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27183153
2024-07-25
用途:
切手・印紙の保管
自動車・二輪車・自転車関連業

使用用途は異なりますが、切手と印紙を保管用に購入しました。
飛び出すこともなく問題なく収納できます。
本体も薄いので金庫での収納も問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする