ハセ-120R ポストカードホルダー替紙式A4縦 30穴 100枚収容 コクヨ 27183196

ポストカードホルダー替紙式A4縦 30穴 100枚収容

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27183196 品番ハセ-120R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,640
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハガキ類の整理に最適。透明ポケットだから、一目で必要なものが分かります。
見開きで8枚を収容できるため検索性に優れています。

サイズA4-S 仕様アクセサリーシール付き、替背紙式 材質表紙/R-PP 高さ(mm)317 枚数25 外幅寸法(mm)275 収納枚数60 背幅(mm)27 穴数30 収納枚数(枚)100(200) ポケットタテ入れ ポケット寸法縦(mm)154 ポケット寸法横(mm)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27183178
2021-06-20
用途:
絵葉書の整理
金融・保険業

溜まった絵葉書を整理するために購入しました。
替紙式なので、整理後に増えても大丈夫。
メーカー製なのでファイル自体もしっかりしています。
価格もリーズナブルと満足の商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする