コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの アルバム
コクヨの ポストカードアルバム
ポストカードホルダーA4縦 台紙50枚 200枚収
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27183232
品番
ハセ-230NB
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
はがきの整理に最適、透明ポケット式で整理も簡単、背にタイトルも書けます
サイズ
A4-S
仕様
アクセサリーシール・表紙ポケット付き、替背紙式
材質
表紙/R-PP
高さ(mm)
317
枚数
50
外幅寸法(mm)
247
背幅(mm)
41
収納枚数(枚)
200(400)
ポケット
ヨコ入れ
ポケット寸法縦(mm)
150
ポケット寸法横(mm)
102