コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの アルバム
コクヨの ポストカードアルバム
ポストカードホルダーA6縦 台紙30枚 30枚収容
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27183284
品番
ハセ-20NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥570
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
はがきの整理に最適、透明ポケット式で整理も簡単、背にタイトルも書けます
サイズ
A6-S
仕様
替背紙式
材質
表紙/R-PP
高さ(mm)
158
枚数
30
外幅寸法(mm)
122
背幅(mm)
20
収納枚数(枚)
30(60)
ポケット
タテ入れ
ポケット寸法縦(mm)
150
ポケット寸法横(mm)
107