ハセ-20NY ポストカードホルダーA6縦 台紙30枚 30枚収容 コクヨ 27183293

ポストカードホルダーA6縦 台紙30枚 30枚収容

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27183293 品番ハセ-20NY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥570
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

はがきの整理に最適、透明ポケット式で整理も簡単、背にタイトルも書けます

サイズA6-S 仕様替背紙式 材質表紙/R-PP 高さ(mm)158 枚数30 外幅寸法(mm)122 背幅(mm)20 収納枚数(枚)30(60) ポケットタテ入れ ポケット寸法縦(mm)150 ポケット寸法横(mm)107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする