ポストカードホルダー<ノビータ>

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27183388 品番ハセ-N60Y
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

背幅が変わるポストカードの量に応じて背幅が変わるので、いつでもコンパクトにポストカードを収容!無駄なスペースを作りません!
少なくても表紙がピッタリフィット!少ないポストカードを収容しても背幅がかさばらないので、無駄なスペースを作りません!使い始めからコンパクトに保管できます!ポストカードが多い時も少ない時もいつでもスッキリ!
美しいクリアカラー!クリヤーブック<ノビータ>で人気の青・ピンク・透明を定番色に、イエロー・ライトグリーンを限定色でご用意しました

サイズA6-S 材質表紙/R-PP、ポケット/PP 高さ(mm)157 枚数60 外幅寸法(mm)141 背幅(mm)9.5〜45 収納枚数(枚)60(120) ポケットタテ入れ ポケット寸法縦(mm)150 ポケット寸法横(mm)105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27183372
2025-01-22
用途:
仕事の書類を入れています
医療・福祉・介護関連業

これを使うと他のファイルが使えません。クリアなのでみやすい、薄い、最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする