ハサ-240DM エアロフィットスペリオ コクヨ 27183467

ハサ-240DM エアロフィットスペリオ コクヨ 27183467
ハサ-240DM エアロフィットスペリオ コクヨ 27183467

エアロフィットスペリオ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27183467品番ハサ-240DM
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

厚紙も一気に切りやすい、ロング厚刃設計。ディープインサート構造で刃先までシャープに切れる。
しっかり握れて手が痛くなりにくい、フィンガーレスト付きのエアークッションハンドル。
スムーズ開閉機構で、軽く滑らかな切れ味が続く。
全長225mm/刃渡り87mm

全長(mm)225刃渡り(mm)87材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS、リング部:再生エラストマー外幅寸法(mm)81板厚(mm)2.3刃の種別スタンダード紙質再生材配合率/ハンドル部:R-ABS45%、リング部:再生エラストマー20%繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27183467
2024-04-12
用途: ゴムカット
石材工房 石神製造業

色々なハサミを使用してましたがゴムでもスムーズにカット出来て満足です

対象商品 : 27183467
2021-01-29
用途: 仕事場のなんでも切るためのはさみ
製造業

紙、糸など何でも切るのに使用しています。気軽に使えて役に立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする