ハサ-250P ハサミ<エアロフィットサクサ> コクヨ 27183503

ハサミ<エアロフィットサクサ>

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27183503 品番ハサ-250P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

新開発「ハイブリッドアーチ刃」で、今まで切りにくかったものも、根元から刃先までラクに切れます。
従来と比べ約40%、指への負担が軽減されるエアークッションハンドルを採用した、ユニバーサルデザインのハサミです。
スムーズ開閉機構と鋭角仕上げの刃で、軽くなめらかな切れ味が続きます。
いろいろな持ち方に対応し、向きを気にせず使いやすい、左右対称形のワイドハンドルです。
全長:175mm/刃渡り:70mm
刃:ステンレス/ハンドル:R-ABS、エラストマー

全長(mm)175 刃渡り(mm)70 材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS、リング部:エラストマー ピンク 外幅寸法(mm)76 板厚(mm)1.8 刃の種別スタンダード 紙質再生材配合率/ハンドル部:R-ABS60% 刃部加工カーブ刃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27183494
2018-09-20
用途:
作業場での各種裁断
運輸・通信業

安価で最高の切れ味です。
もう一つ購入しようとしたところ、取り扱い終了になっていて残念。
販売が再開されることを願っています。

対象商品:
27183494
2018-09-05
用途:
工房での各種切断
運輸・通信業

百均のハサミと切れ味を比べてみましたが、比べ物にならないくらい良く切れました。
しかも、安価で大変満足です。

対象商品:
27183494
2018-11-07
用途:
切断
大塚産業株式会社 様

刃の形状が独特でデザインも良い。肝心の切れ味はナチュラルな感じです。百均のカシャカシャうるさく建付の悪いハサミよりズッと良い。

2018-07-08
用途:
工場で。
卸売・小売業

さすがコクヨのはさみだと言わせる、切れ味のもち。
しかも安い。

工場での個装作業に日々使用してます。フォークリフトが出入りし鉄もの部品も扱う建物内でビニール、紙、PPテープ、梱包機用テープなど、薄い物からやや硬めの物まで切ってます。
ほこりしか出ないオフィスとは違い、歯に悪そうな環境の中、切れ味がなかなか長持ちしています。とてもよいはさみです。

が、持ち手が先に劣化して使えなくなります。
持ち手は二重構造になっていて、内側(写真の水色)が柔らかくシリコン素材みたいなのでできてます。滑り止めと手にフィットするのでしょうが、これが歯より先にちぎれます。外側(青い方)だけで使うには、水色のが全部きれいには取れず握れなくなります。

歯が駄目になるならあきらめがつくのに、切れるのに持てなくなる。捨てるにはもったいないけれど使えない。

ですがいいはさみです。

対象商品:
27183512
2018-02-27
用途:
ビニールカット
たわらや 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

意外とビニールの場合は切れ味が重要視されるので安価の割には良く切れます 耐久性はわかりませんが1日50枚程度は切りますが1ヶ月たった今でも切れるので意外と良いのではないでしょうか?半年持つようであれば最購入したいとお思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする