コクヨ
ハンギングフレームA4-HF用
(1件のレビュー)
内容量
1個
適合
デスクシステム・ワゴン:SR型デスク/GTショートワゴン
注文コード
27184176
品番
A4D-HM
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
A4-HF・A4-HG対応
サイズ
A4
適合
デスクシステム・ワゴン:SR型デスク/GTショートワゴン
幅(mm)
328
H(mm)
420
外寸法・幅(mm)
328
外寸法・高さ(mm)
244
外寸法・奥行(mm)
420
幅D(mm)
244