穿孔能力(枚)約165(PPC用紙/15mm)
付属品刃4本・刃受け4個(刃・刃受けとも本体にセット済み)
仕様本体
材質再生材配合率/本体カバー・グリップ:R-ABS100%、本体:スチール・アルミダイカスト
質量(kg)5.64
穴径(Φmm)6
ピッチ(mm)80
穴数4
外寸法・幅(mm)318
外寸法・高さ(mm)164
穿孔深さ(mm)12(付属パーツを取り付ければ穿孔奥行きを8mmに変更することが可能です。なお、付属パーツは一度取り付けると外すことができませんのでご注意ください)
外寸法・奥行(mm)339
繰り返し・詰め替え対応