強力2穴パンチPN-30用 替刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード27184395 品番PN-30A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600

A4横までのセンター合わせが簡単にできるゲージ付きです。
ピッチ寸法/80mm。
最大穿孔能力表示は、PPC用紙64G/M2を使用時の数値です。

仕様替刃 適合PN-30(廃番) 質量(g)5 外寸法(mm)Φ10×30 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステープラー/パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする