コクヨ
コクヨの PCアクセサリー
コクヨの PCバッグ/キャリングバッグ
コクヨの PCインナーケース
バッグインバッグ<Bizrack up>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27184675
品番
カハ-BR23D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
用途
タテ型のトートバックやリュック内の整理に。
材質
表材・内装:ナイロン、フォルダー:PP
サイズ
A4タテ
質量(g)
約240
内寸奥行(mm)
20
内寸幅(mm)
215
高さ内寸(mm)
317
外寸法・幅(mm)
230
外寸法・高さ(mm)
327
外寸法・奥行(mm)
30
注意
※縫製品ですので、寸法・質量には差が出る場合がございます。※持ち手は長時間の使用や重量物の持ち運びには適しませんのでご注意ください。※本製品は中身を保護する設計にはなっておりません。落下などの衝撃を与えないよう、十分ご注意ください。
商品説明動画
バッグインバッグ<Bizrack up>(ビズラックアップ)商品紹介
参考になった