<ひらめきッズ>徳用おりがみブックタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(300枚) 注文コード 27184858 品番 GY-YAD101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

1枚ずつはぎ取って使えるブックタイプ。ばらけにくく、保管にも便利です。
100枚クロス巻き製本したものが3冊セットになっています。

仕様STマーク取得商品(玩具安全基準合格品) 枚数300枚(金・銀各1枚)、おりがみ(27色) サイズ(mm)150×150 適合年齢(歳)3〜6歳 製本天糊クロス巻き(はぎ取り式)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27184842
2021-12-08
用途:
演示実験
教育・研究機関

(色違いで)軟らかい板バネのように使うために購入した。予想より,少し薄めで柔らかったがなんとか使えた。通販で確かめられないのでやむを得ない。普通に折り紙に使う分には,よいと思う。

対象商品:
27184858
2021-05-30
用途:
子どもの工作

たっぷり入っているので、非常にコスパが高く満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする