コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 名刺ホルダー
コクヨの ファイル型名刺ホルダー
ケースファイル A4S LCボード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27184903
品番
フ-900NY
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
名刺入れポケット付き。
書類をサッと入れるだけ、ハンディタイプのファイルです。
材質/色厚板紙
サイズ
A4S
仕様
名刺入れポケット付き
材質
表紙/色厚板紙(古紙パルプ配合)
幅(mm)
231
高さ(mm)
312
外幅寸法(mm)
231
背幅(mm)
17
紙質
再生材配合率/表紙:色厚板紙(古紙パルプ配合率70%)