ケースファイル A4S PPシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27184912 品番フ-920NB
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

機能的な分類・管理には、裏面の背見出し紙をお使いください。
マチ幅でさまざまな用途、ニーズに対応します。
ファイルに隙間が無いので、収容している書類はもちろん、その他の小物(筆記具やサンプル)が落ちません。

サイズA4S 仕様タイトルシート付き、替背紙式 材質表紙/R-PP 幅(mm)242 高さ(mm)313 外幅寸法(mm)242 背幅(mm)20 紙質再生材配合率/表紙:R-PP50% グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27184912
2021-09-02
用途:
資料
田口自動車 様

ロータスエランの日本語ワークショップマニュアルを傷みにくいよう保管 とてもよろしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする