曜日別特売
フ-950M ケースファイル A4S 色カード紙 コクヨ 27184928

フ-950M ケースファイル A4S 色カード紙 コクヨ 27184928
フ-950M ケースファイル A4S 色カード紙 コクヨ 27184928

ケースファイル A4S 色カード紙

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1パック(3冊)注文コード27184928品番フ-950M
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

穴あけできない書類やカタログ・リーフレットの整理に。
箱状になっていますので、必要な資料をひとまとめにして持ち運べます。
材質/色板紙

グレー材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合)幅(mm)231サイズA4S高さ(mm)312エコマーク認定認定外幅寸法(mm)231背幅(mm)19紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%)グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 149
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27184928
2025-04-27
用途: 資料まとめ
国立大学法人東京大学教育・研究機関

プリントアウトしたものを、まとめています。しっかりした作りで安心感あります。

対象商品 : 27184937
2022-03-23
用途: 書類の整理
育てる芝生その他業種

この形が一番使いやすいです。しかしなかなか店舗では見つけられないので、こちらで購入できてよかったです。

対象商品 : 27184946
2020-10-14
用途: 楽譜の整理
教育・研究機関

たくさんたまった楽譜を曲ごとに整理するのに使っています。
大変使い勝手がよくて重宝してます。

対象商品 : 27184955
2018-11-03
用途: 個別にファイルを作るのに使います。
不動産業

ふたがついているので便利ですね。またこちらで購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする