ケースファイル A4S 色カード紙

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(3冊) 注文コード 27184937 品番 フ-950NB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

穴あけできない書類やカタログ・リーフレットの整理に。
箱状になっていますので、必要な資料をひとまとめにして持ち運べます。
材質/色板紙

材質表紙/色板紙(古紙パルプ配合) 幅(mm)231 サイズA4S 高さ(mm)312 エコマーク認定認定 外幅寸法(mm)231 背幅(mm)19 紙質再生材配合率/表紙:色板紙(古紙パルプ配合率71%) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27184928
2025-04-27
用途:
資料まとめ
国立大学法人東京大学 様 (教育・研究機関)

プリントアウトしたものを、まとめています。しっかりした作りで安心感あります。

対象商品:
27184937
2022-03-23
用途:
書類の整理
育てる芝生 様 (その他業種)

この形が一番使いやすいです。しかしなかなか店舗では見つけられないので、こちらで購入できてよかったです。

対象商品:
27184946
2020-10-14
用途:
楽譜の整理
教育・研究機関

たくさんたまった楽譜を曲ごとに整理するのに使っています。
大変使い勝手がよくて重宝してます。

対象商品:
27184955
2018-11-03
用途:
個別にファイルを作るのに使います。
不動産業

ふたがついているので便利ですね。またこちらで購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名刺ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする