曜日別特売
L-FL85-1 プリンタ用フォルダーラベル コクヨ 27185682

プリンタ用フォルダーラベル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード27185682品番L-FL85-1
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

PPC(普通紙)複写機をはじめ、レーザービームプリンタ・インクジェットプリンタ・熱転写プリンタ・ワープロ内蔵プリンタなど、幅広い印刷方式に対応しています。
整理・分類などに便利。フォルダーをカラフルに色分けします。

サイズA4材質ラベル/古紙パルプ配合枚数10紙質再生材配合率/ラベル:古紙パルプ配合率70%ラベルサイズ(mm)34×85グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 文書名を記入して、ファイリンクフォルダーに貼って使用。
農・林・水産業

数年前から使用している製品で、パソコンでラベル作成ができるので良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする