コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの ラベルシール
コクヨの タックラベル
プリンタ用ボックスラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27185768
品番
L-BL85
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
PPC(普通紙)複写機をはじめ、レーザービームプリンタ・インクジェットプリンタ・熱転写プリンタ・ワープロ内蔵プリンタなど、幅広い印刷方式に対応しています。
サイズ
A4
仕様
無地
材質
ラベル/古紙パルプ配合
枚数
10
紙質
再生材配合率/ラベル:古紙パルプ配合率70%
ラベルサイズ(mm)
165×87
グリーン購入法
適合