コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの ファイルボックス
仕切りファイルボックス-FS用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27185926
品番
L-A4LL
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
A4ファイルボックス(背幅102・品番がA4-L〜のもの)に適応します。
材質
板紙
適合
A4ボックス
高さ(mm)
175
外幅寸法(mm)
314
背幅(mm)
96